エフピコチューパ
グルメ LP 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1パック(100枚)
1ケース(100枚×16袋)
1ケース(100枚×12袋)
1ケース(100枚×9袋)
1ケース(100枚×8袋)
色
黒
白
黒
寸法(mm)
118×118×24
138×118×24
159×118×24
193×139×28
176×149×28
189×118×24
材質
LP
LP
ES(エクスター)
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
74039988
品番
LP400‐2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
LP
長辺(mm)
193
短辺(mm)
139
高さ(mm)
28
色
黒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。