0578770 弁当容器KP 蓋付 福助工業 74040523

0578770 弁当容器KP 蓋付 福助工業 74040523
0578770 弁当容器KP 蓋付 福助工業 74040523

弁当容器KP 蓋付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
寸法(mm)270×270×40
室数5
内容量1袋(20枚)注文コード74040523品番0578770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

のせ蓋付きです。

仕様共蓋付材質PS寸法(mm)270×270×40耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数5断熱性断熱性なし料理・シーン行楽
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040523
2022-10-17
用途: 仕出し料理
製造業

地元で同等の弁当容器を買うより、送料を入れてもこの弁当容器の方が安い。コロナ禍で色々節約してる中、助かっています。

対象商品 : 74040514
2022-06-24
用途: テイクアウトお弁当の容器として。
飲食業

ご飯やおかず入れスペースの配列が良く、スペースの容量も丁度良い広さで良いと思います。

対象商品 : 74040514
2022-02-04
用途: 母のお弁当に!
医療・福祉・介護関連業

母のお弁当を作るのに綺麗そうに見える容器を探していました。しっかりして使いやすいです。
お弁当の写真をアップしたら豪華に見えたみたいです(笑)おかずを沢山入れなくてはいけないので、もう少し小さいサイズでも良かったかなと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 74040523
2021-04-17
用途: テイクアウト弁当
飲食業

大きくしっかりしていて、高級感が出ます。
1500円相当の弁当なのでそれなりの弁当容器を探していました。

対象商品 : 74040523
2020-09-24
用途: 日替わり弁当の容器として使用
飲食業

ふた付きで、大変手ごろな値段です。ごはんのスペースが大きすぎず、ちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする