オーム電機
スマホ対応 ステレオインナーホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コード長さ(m)
約1.2
1.2
約1.2
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74041084
品番
HP-B172N-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スマホ対応の高音質ステレオイヤホン
コード一体型コントローラーで着信応答、音量/再生操作ができます
ソフトな装着感
耳栓型、10mmドライバー
1.2mコード、I型プラグ
型式
ダイナミック型/耳栓型
色
ブラック
質量(g)
約11(コードを含む)
コード長さ(m)
約1.2
プラグ
Φ3.5mm4極(CTIA) 金メッキステレオミニプラグ(I型)
音圧レベル(dB)
(出力)104
再生周波数(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大許容入力(mW)
10
イヤホン形状
カナル型
注意
※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。