17768 床用ローラースペア インダストリーコーワ 74041205

床用ローラースペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74041205品番17768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

塗り広げに適した生地を使用した床塗装専用ローラー。

タイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13ローラーサイズ(mm)175主な用途床用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする