LDG11L-G AG93 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ  100形相当 オーム電機 74041425

LDG11L-G AG93 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ  100形相当 オーム電機 74041425
LDG11L-G AG93 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ  100形相当 オーム電機 74041425

LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74041425品番LDG11L-G AG93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ボール電球100形相当
光が広がるボール電球形
光の広がり約245°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品

光色電球色定格消費電力(W)0.18口金E26電球の種類LED全光束(Lm)1382定格電圧(V)交流100(50/60Hz)全長(mm)137質量(g)91定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)82電球形状ボール電球定格入力電流(A)0.18エネルギー消費効率(Lm/W)122.3使用場所屋内用明るさ(Lm)1382
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74041425LDG11L-G AG9335509768LDG11L AG6LDG11L-G AG93 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機 35509768LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当オーム電機1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする