曜日別特売
LDA14L-G R51 LED電球 人感明暗センサー付 E26 100W相当 オーム電機 74041486

LDA14L-G R51 LED電球 人感明暗センサー付 E26 100W相当 オーム電機 74041486
LDA14L-G R51 LED電球 人感明暗センサー付 E26 100W相当 オーム電機 74041486
LDA14L-G R51 LED電球 人感明暗センサー付 E26 100W相当 オーム電機 74041486

LED電球 人感明暗センサー付 E26 100W相当

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード74041486品番LDA14L-G R51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球100W形相当の明るさ

全長(mm)132質量(g)75定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)65平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用光色電球色待機電力(W)0.2電球の種類LED
注意
※屋外使用禁止。
※密閉形器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74041486LDA14L-G R5119267468LDA12L-G R52LDA14L-G R51 LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機 19267468LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74041495
2023-11-10
用途: 社員の通用口に設置
鉱業

弊社の勤務時間は、朝6時~17までの交代勤務で、日の入りが早く、日の出が遅い今どきはタイムカードの打刻箇所は、一晩中点灯ではもったいないと思い本件を設置。
人の動きで点灯するので効率良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする