曜日別特売
PW-7-35 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス) 74045625

PW-7-35 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス) 74045625
PW-7-35 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス) 74045625
PW-7-35 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス) 74045625
PW-7-35 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス) 74045625

塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)35
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
25
30
40
45
50
60
70
80
90
100
20
内容量1本注文コード74045625品番PW-7-35
参考基準価格(税別)¥75,110販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。
工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。
RoHS2適合で安全安心です。

用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース長さ(m)35材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン質量(kg)4.2<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0877-09RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする