0503-002 Zarges AFEK470-40677 Zarges 74046464

Zarges AFEK470-40677

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード74046464品番0503-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×300×340質量(kg)3.1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする