0519-020 ブロックウレタン10mm厚 アルミーファイブエンジニアリング 74046647

ブロックウレタン10mm厚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)990×660
内容量1枚注文コード74046647品番0519-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。

材質ウレタンフォームECS厚さ(mm)10寸法(mm)990×660ブロック寸法(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする