曜日別特売
K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997

※本体

K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997
K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997
K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997
K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997
K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997
K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997
K00101 たためる シンク スライドラック LEC(レック) 74046997

たためる シンク スライドラック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74046997品番K00101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。

用途置くスライド式パイプ棚寸法(cm)40~60×17×1.5材質本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂耐荷重(kg)3収納時寸法(cm)40×9×2.2
注意
※不安定な状態や場所での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74046997
2024-03-27
用途: 給湯室のミニキッチン
卸売・小売業

たためる為片付けやすいですが、まな板を乗せてザクザク切りたいときは不安定かな。
スライドの固定がしっかりできず、お盆やコップを一時的に置く程度には使えます。
「たためる」所は良いです。

対象商品 : 74046997
2022-03-21
用途: 洗い場で洗ったものの一時置き場として
サービス業

もう少し幅が広いと良かったです。両サイドはシリコンのようで、滑り止めになっていて安定します。長さ調節も無段階で非常に良いです。

対象商品 : 74046997
2019-04-19
用途: 押し花教室の≫流しに荷台として
その他業種

軽すぎてサイドの白い台よりステンレスの棒が抜け易い。

対象商品 : 74046997
2023-02-13
用途: 給湯室で利用
卸売・小売業

両端がシリコンで滑り止めとなっていますが、ステンのスライドがしっかり固定できないので、まな板を載せて少し乱暴に扱うとズレて、シンクに落ちる時がある。包丁を扱っているときは危険。
そのため、テープでしっかり固定して使用しています。
改良を望みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする