2087 ディグロス ギラエッジ SOFT99 74047252

 

2087 ディグロス ギラエッジ SOFT99 74047252
2087 ディグロス ギラエッジ SOFT99 74047252
2087 ディグロス ギラエッジ SOFT99 74047252

ディグロス ギラエッジ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(70mL)注文コード74047252品番2087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

平滑で厚みのある光沢被膜を形成するタイヤ用ツヤ出し剤。
タイヤの形状に合わせて動くFLEXヘッドを採用することで、低偏平タイヤにも柔軟に追従、タイヤとホイールの隙間もしっかりと塗ることができます。
ニオイの少ない水性タイプ。3~4台のタイヤに使用可能。

成分シリコーン・合成被膜タイプ液体液性水性pH値5.60 +-1.0危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『DIGLOSS ギラエッジ』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: タイヤの艶出し
ライブリースペース 「和」

塗った直後は 黒光りします
時間が経つにつれて 光沢は落ちますが
それでも 結構黒い状態が続きます
少々汚れていても施工出来ますし 
後拭きも要らないので 使いやすいです
短時間に艶出し出来るので 時間があれば 重ね塗りしています

対象商品 : 74047252
2023-12-06
用途: 車のタイヤ艶出し作業に使用
P&G株式会社

車のタイヤ艶出しに使用
スポンジのタイヤ接地面が曲面になっているので、スポンジをタイヤに沿わせながら塗り込めるので使い勝手は良いです。
難点は液量が少ないのでコストパフォーマンスが悪いとこでしょうか?

対象商品 : 74047252
2021-09-26
用途: 洗車仕上げ時に使用
小林商店医療・福祉・介護関連業

この商品はリピートしました。タイヤは新品時のように輝きます。ただ、塗布面積が小さいので扁平タイヤはいいと思いますが塗布面積が大きいと何度も繰り返し塗るようになります。

対象商品 : 74047252
2021-07-23
用途: 洗車後に
製造業

洗車後タイヤに塗布するが、スプレータイプと違ってホイルに散らないのでGOOD

対象商品 : 74047252
2020-11-19
用途: タイヤワックス

期待を込めています。艶はいいですが耐久性は・・・・

対象商品 : 74047252
2020-07-05
用途: タイヤ清掃の仕上げ
小林商店医療・福祉・介護関連業

新しいタイヤのような黒さで光ります。
タイヤ側面が薄型のタイヤなら問題はないのですがタイヤ側面の面積があると何度か塗らないといけないので作業時間はかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする