HEIKO
手提げ紙袋 スムースバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
280
280
420
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
74047557
品番
3才S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
ライナー紙を使用したナチュラルな風合いの紙袋です。厚みがあり従来の紙袋より丈夫です。
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
280
材質
未晒ライナー紙
タイプ
遠くから見るとジュートに見えるような印刷をしています。
柄
ライナージュート
坪量(g/m
2
)
170
メーカー商品コード
003154111