曜日別特売
T-4 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 74047742

T-4 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 74047742
T-4 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 74047742

手提げ紙袋 カラーチャームバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クラフト
内容量1パック(10枚)注文コード74047742品番T-4
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ギフトにおすすめの小型の紙袋です。アクセントに持ち手の色を本体の色とかえています。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐

マチ(mm)70幅(mm)120高さ(mm)165材質未晒クラフト紙クラフト坪量(g/m2)120メーカー商品コード005350006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする