曜日別特売
24cm モール1分 シモジマ 74050996

モール1分

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヒワ
内容量1パック(200本)注文コード74050996品番24cm
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ワイヤーの入ったカラフルなモールです。ラッピングだけでなく、手芸などにもご利用いただけます。

ヒワ長さ(cm)24直径(Φmm)3材質レーヨン・鉄芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74050953
2023-12-21
用途: 飾り物を作るのに使用しました。

飾り物を作るのに使用しております。、安価なのは良いですが、毛がもう少し密でしたら良いです。

対象商品 : 74050944
2022-11-27
用途: 装飾
サービス業

使用用途に合っていて、使いやすく、
また、タイムリーに届いたので、
大変満足しています。

対象商品 : 74050987
2019-09-27
用途: お菓子のラッピング
有限会社菓子処 丸井製造業

今までは、紫色を使っていましたが色が中々無いので、思い切って変えようと思い、緑色にしてみました。結果、綺麗ないろになりました。
すごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする