曜日別特売
18mm×20m シングルサテンリボン 18mm幅 HEIKO 74051425

シングルサテンリボン 18mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
モモ
モモ
オリーブ
ネイビー
アカムラサキ
アイボリー
アオ
Xアカ
オレンジ
キイロ
Xグリーン
コゲチャ
ココア
シロ
ピンク
コガネイロ
ベージュ
カナリア
バラ
シュイロ
アカ
リラ
ムラサキ
ヒスイ
ヤナギ
グリーン
サックス
フジ
コン
キンチャ
ワイン
ネズ
クロ
コイムラサキ
ターキス
Rブルー
ウスムラサキ
サーモン
コイアカ
内容量1巻注文コード74051425品番18mm×20m
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

幅(mm)18長さ(m)20モモメーカー商品コード001420135材質ポリエステル
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする