曜日別特売
24mm×20m シングルサテンリボン 24mm幅 HEIKO 74051635

シングルサテンリボン 24mm幅

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
アカムラサキ
アカムラサキ
モモ
コイアカ
コイグリーン
オリーブ
ネイビー
ワイン
アイボリー
コゲチャ
コガネイロ
シロ
キイロ
カナリア
ピンク
バラ
シュイロ
アカ
リラ
ムラサキ
ココア
Xアカ
ヒスイ
ヤナギ
グリーン
クロ
サックス
ネズ
フジ
コン
アオ
Xグリーン
オレンジ
コイムラサキ
ベージュ
キンチャ
ターキス
Rブルー
ウスムラサキ
サーモン
内容量1巻注文コード74051635品番24mm×20m
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

アカムラサキ幅(mm)24長さ(m)20材質ポリエステルメーカー商品コード001420236
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23392958
2019-02-14
用途: 衣類のタグ
株式会社 デッセ製造業

きれいでよかったがもう少し厚さがあったら私に使い道には良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする