TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898

TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898
TG-9-15 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 74051898

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)9
内径×外径(Φmm)9×15
長さ(m)15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)15
内容量1本注文コード74051898品番TG-9-15
参考基準価格(税別)¥12,150販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
内径(Φmm)9材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂外径(Φmm)15ナチュラル透明/イエローライン入り長さ(m)15特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用圧力(MPa)-0.1~0.8質量(kg)1.95使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)9×15最小曲げ半径(mm)40機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

復元性・カット作業比較|樹脂コイル補強構造 VS 金属コイル補強構造
この動画は、1が参考にしています。
トヨリングホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 樹脂コイルホース編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 排水ホース交換
医療・福祉・介護関連業

排水ホースが一部破れて交換が必要になったため購入しました。
いいホースです。

対象商品 : 74052178
2025-03-25
用途: JA11 ブローバイホース
教育・研究機関

内径15mm。スカスカですがクランプで締め付ければ問題なし。
13ミリくらいがちょうど良いはずだが、取り付け外しが大変なはず。

2025-01-20
用途: 機械の切削油供給ホースの交換

機械のホースが劣化(ホース途中が潰れ&硬化)していたのでこちらに交換しました。
さすがに20年前の同タイプは無いようでしたが
こちらが後継の様でしたので購入しました。

対象商品 : 74051837
2023-06-26
用途: 自動車のブローバイガスホース

EG~オイルキャッチタンク~インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

対象商品 : 74052004
2023-06-26
用途: 自動車のブローバイガスホース

EG~オイルキャッチタンク~インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

対象商品 : 46906476
2024-12-26
用途: 船舶のオイル交換用ホース
サービス業

ポンプサクションに使用してますが、全く潰れは有りません
最小半径も小さく巻きグセも無いようです

対象商品 : 74052476
2023-03-03
用途: 排水ホースに

潰れて詰まると困る排水ホースに使用してます。
潰れないけど少し硬めな感じもします。

対象商品 : 74054944
2022-12-09
用途: 清掃作業

しっかりした作りです。これから使用していきます。耐久性を確認していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする