曜日別特売
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095

TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095
TGF-25-7 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 74054095

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)25.4
内径×外径(Φmm)25.4×33.4
長さ(m)7
外径(Φmm)33.4
内容量1本注文コード74054095品番TGF-25-7
参考基準価格(税別)¥22,792販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース内径(Φmm)25.4材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂外径(Φmm)33.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り長さ(m)7特性食品対応使用圧力(MPa)-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-5~70内径×外径(Φmm)25.4×33.4最小曲げ半径(mm)100機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0854-82RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

トヨリングFホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46905478
2024-08-13
用途: 飲料の輸送
株式会社岡林農園農・林・水産業

かんきつ系飲料の輸送に使用しています。
液温度が高いせいか白く曇ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする