VP-I ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ セイニチ(生産日本社) 74054654

VP-I ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ セイニチ(生産日本社) 74054654
VP-I ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ セイニチ(生産日本社) 74054654

ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)20+280×200
内容量1パック(50枚)注文コード74054654品番VP-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ

用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。材質透明蒸着PET/PE/CP厚さ(mm)0.012+0.02+0.04幅(mm)200高さ(mm)280(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法適合種類平袋入数(枚)50寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)20+280×200寸法(チャック上)(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74054627
2025-01-20
用途: ドライフルーツの保存
真光堂サービス業

ドライフルーツを入れるならこれ一択ですが、値段がもう少しやすければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする