6号150トレー付 キャリーデコ HEIKO 74055266

6号150トレー付 キャリーデコ HEIKO 74055266
6号150トレー付 キャリーデコ HEIKO 74055266
6号150トレー付 キャリーデコ HEIKO 74055266

キャリーデコ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
横(mm)225
内容量1枚注文コード74055266品番6号150トレー付
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

高さが150mmのデコレーションケーキ用手提げ箱です。金トレー付きです。本体の内側に保冷剤を入れるポケットが付いています。

材質カード紙・A-PETホワイト高さ(mm)150縦(mm)225横(mm)225メーカー商品コード004246821
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74055275
2021-05-16
用途: シフォンケーキの17㎝用に
サービス業

入れやすく持ちやすいが中で動くことが少し気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする