VK-613-3 発泡容器 シーピー化成 74055397

発泡容器

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)キャメル注文コード74055397品番VK-613-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

蓋がワンタッチで閉まる発泡タイプのランチBOX!ケータリングやランチボックスにおすすめの食品容器です。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。耐油性:なし。

短辺(mm)181長辺(mm)230高さ(mm)38キャメル材質PSP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直送商品に関しては個人宅配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62500026
2025-05-01
用途: たこ焼き容器
合同会社CHARTサービス業

たこ焼き6個入りでも十分ですが8個はボリュームありお得に見せれます!!

対象商品 : 62500026
2025-03-17
用途: 焼きそば
サービス業

焼きそばを盛り付けても見栄えがいいです!
容器も変形しないのでおすすめです

対象商品 : 74055363
2024-02-05
用途: お客様の持ち帰り用に使用しています。
杉本食堂飲食業

持ち帰りで、ご飯粒もひっつかず食べる方にも食べやすく満足です。
又手にとって見た感じもおしゃれでとても良い感じです。

対象商品 : 70121792
2023-08-16
用途: イベント時のお弁当用に
有限会社プレンザ自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいいサイズで持ちやすく、公園のベンチで食べるのにも邪魔にならないのがいいですね。

対象商品 : 74055388
2024-05-16
用途: お弁当の販売
株式会社アソシエーションサービス業

種類が多く、その中でぴったりのものを見つけることができました。
注文すればある程度早く届くので助かっています。

対象商品 : 74055363
2022-07-12
用途: お弁当のテイクアウト用
飲食業

おしゃれで容器にご飯がくっつかないものを探していました。気をつけて持たないと滑りやすい素材ですが、ご飯がくっつかず、重ねた時の安定感もありリピートして使っています。
ご飯を200g、具を上にのせてちょうどよいサイズです。

対象商品 : 74055363
2021-10-15
用途: テイクアウトサンドイッチ用
Fruits Parlor OZAKI飲食業

全体としては想像通りでしたがサンドイッチには深さがもう少しだけ深い方がよかったです。

対象商品 : 25735204
2020-08-24
用途: お客様に配達
G&Jサービス業

非常に良い。大満足です。
温かい料理も溶けにくい容器で満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする