サキ
サイドワゴン ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74055537
品番
R-332
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
お客様の手荷物をスマートに収納、折りたたみ式で場所を取りません。
材質
ナイロン・スチール(クロームメッキ)・低発泡ポリエチレン
奥行(mm)
250
横(mm)
430
高さ(mm)
510
色
ブラック