R-332 サイドワゴン ナイロン サキ 74055546

 

R-332 サイドワゴン ナイロン サキ 74055546
R-332 サイドワゴン ナイロン サキ 74055546

サイドワゴン ナイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード74055546品番R-332
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

お客様の手荷物をスマートに収納、折りたたみ式で場所を取りません。

材質本体/メッシュ(ナイロン100%)・フレーム/スチール(クロームメッキ)奥行(mm)250横(mm)430高さ(mm)510ブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする