曜日別特売
1mm ミラーマット シート シモジマ 74056176

※使用例

ミラーマット シート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)0.4
内容量1パック(10枚)注文コード74056176品番1mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。

材質ポリエチレン幅(mm)400長さ(m)0.4厚さ(mm)1寸法(mm)400×400メーカー商品コード004482102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74056176
2022-06-22
用途: 商品の梱包時
卸売・小売業

薄めのしっかりしたものを探していた時見つけました。薄くても衝撃を和らげてくれるので重宝してます。A4サイズより大きかったので次回は少し小さめを注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする