曜日別特売
11L 注水式のぼり竿用スタンド 第一ビニール 74056544

注水式のぼり竿用スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タンク容量(L)11
内容量1台注文コード74056544品番11L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

注水式の、のぼり竿用スタンド(白色)です。ダイヤル式で簡単固定。2段重ねも可能で更に安定感が増します!

タンク容量(L)11適合パイプ径(Φmm)19~26材質ポリエチレン・ポリプロピレン本体サイズ(mm)350×350×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする