日本バノック
タグピン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
11
18
11
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000本)
注文コード
74057427
品番
UX-11mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
タイプ
本体規格:503X(細針タイプ)、503XL(細針長針タイプ)に対応
仕様
細針用
材質
ナイロン