曜日別特売
UX-50mm タグピン 日本バノック 74057445

タグピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)50
内容量1箱(10000本)注文コード74057445品番UX-50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)50タイプ本体規格:503X(細針タイプ)、503XL(細針長針タイプ)に対応仕様細針用材質ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74057402
2023-04-03
用途: 付属品の仮止めに使用

ピンの長さの種類がもう少し有れば最適なピンが得られると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする