曜日別特売
31549BLK ディスプレイ用品 ペーパーひな段 友屋 74058854

 

31549BLK ディスプレイ用品 ペーパーひな段 友屋 74058854
31549BLK ディスプレイ用品 ペーパーひな段 友屋 74058854

ディスプレイ用品 ペーパーひな段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
段数3
内容量1セット(3枚)注文コード74058854品番31549BLK
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。

材質ボール紙製寸法(mm)W295×D285×H151高さ(mm)(一段)50奥行(mm)95段数3アズワン品番61-7224-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする