用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース内径(Φmm)12.7材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸外径(Φmm)18色グリーン/イエローライン入り長さ(m)35特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)12.7×18最小曲げ半径(mm)70機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0860-64RoHS指令(10物質対応)対応