ウシオライティング
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種別
65W M:中角タイプ
40W N:狭角タイプ
40W M:中角タイプ
40W W:広角タイプ
65W N:狭角タイプ
65W M:中角タイプ
65W W:広角タイプ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74060482
品番
JDR110V65WLMKUVH
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
種別
65W M:中角タイプ
材質
ガラスほか
タイプ
人の肩幅程度を照らすのに最適な配光
サイズ(mm)
50×50×62