用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース
外径(Φmm)80.7特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70使用圧力(MPa)-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)最小曲げ半径(mm)500長さ(m)7内径×外径(Φmm)63.5×80.7質量(kg)13.37内径(Φmm)63.5機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0868-82RoHS指令(10物質対応)対応