曜日別特売
A-6-100 トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス) 74067063

A-6-100 トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス) 74067063
A-6-100 トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス) 74067063
A-6-100 トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス) 74067063
A-6-100 トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス) 74067063
A-6-100 トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス) 74067063
A-6-100 トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス) 74067063

トヨックス エアーホース[アローホース A]

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本内径×外径(Φmm)6.5×13注文コード74067063品番A-6-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。

用途
工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
ブラック質量(kg)12.68長さ(m)100内径(Φmm)6.5外径(Φmm)13材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)6.5×13最小曲げ半径(mm)30機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0869-85RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09487737
2019-09-18
用途: 船具加工
その他業種

柔らかくて使い勝手良いのですが 少々高価なのが残念に思います。

対象商品 : 09487493
2017-12-11
用途: 車の補修
金融・保険業

エンジンルーム内を取り回すのに柔軟性があり、しっかりした作りでよかったです。

対象商品 : 09487721
2014-11-14
用途: エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫なので満足しています。

対象商品 : 09498641
2009-11-26
用途: エアー

ホームセンター価格より安い!安くて物が確かなのでエアー用品はモノタロウで!

対象商品 : 09487721
2018-03-13
用途: コンプレッサーメンテナンス
製造業

他には無い切り売りでロスが無く経費削減になりました。

対象商品 : 09487965
2014-10-12
用途: ガレージのエアー配管の補修用

欲しかったサイズがホームセンターに無かったので、以前から気になっていたあこちらを購入しました。 個人使用の私には使用感の違いはわかりません、キチンとしたメーカー品を使用している自己満足のみ(^_^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする