曜日別特売
BSRF-6F-B 油性ボールペン替芯(BSRF) パイロット 74067875

油性ボールペン替芯(BSRF)

(13件のレビュー)
取扱い終了
インク色
先端ボール径(mm)0.7
内容量1本注文コード74067875品番BSRF-6F-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60
用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7材質樹脂+ステンレス全長(mm)98.5最大径(Φmm)3.1インク油性線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 芯の交換
その他業種

ボールペンそのものも安価なので、インクが無くなると本体ごと買換えがちだが、適合する芯のみが購入できたので、無駄がなくなった。

2024-12-10
用途: 伝票記入に使用します。
ツボサン株式会社

滑らかな感じで、書けて凄く良いです
これからも使いたいと思います。

対象商品 : 33103763
2024-01-07
用途: 消耗したボールベーンの替え芯として

PILOT SUPER GRIP 0.7のインクがなくなったので,0.7mmの黒を探したら取扱い終了でした。いちかばちかで,0.5mmの同じ規格のものを購入しました。結果オーライです。0.5mmのインクでしっかりかけ,ぐらつきもありませんでした。助かりました。

4が参考にしています
対象商品 : 33103824
2024-01-15
用途: 外国製ボールペン替え芯
農・林・水産業

外国のおみやげボールペンの替え芯を探していました。ちょうど合うのを見つけました。太字でなめらか、気持ちいい書き味。

対象商品 : 25980719
2022-07-15
用途: 事務作業に

程々に滑らかな書き味なので、長年使用しています。バラ売りしてくださっているので助かります。

対象商品 : 74067875
2021-06-07
用途: 書き物

前回購入したものがインクが切れて文字にならず、改めて購入。何年もこのタイプは使用しているがトラブルは1回だけ。書き味はいいです。やさしく書いてもインクが切れることはなくインクがぼたっと落ちることもないです

1が参考にしています
対象商品 : 33103858
2021-07-19
用途: カルテ記載時
林本歯科医院医療・福祉・介護関連業

安価で書き味もよくインクも十分に入っていてとても良かった。

対象商品 : 74067875
2021-03-24
用途: ノベルティーのペンの替え芯

普段はゼブラのペンを使っていますが、キャラクターものやノベルティーグッズのボールペンの替え芯としてゼブラのほぼ同サイズの物をセットしてもペン先の造りが微妙に違って代用が利かなかったので現物合わせでぴったしだったこの商品(パイロットBSRF)を購入しました。よく使うペンに限ってパイロット製だったのは意外でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする