P-JJH15-BK サラサクリップ0.3 ジェルボールペン(パック入り) ゼブラ 74067884

P-JJH15-BK サラサクリップ0.3 ジェルボールペン(パック入り) ゼブラ 74067884
P-JJH15-BK サラサクリップ0.3 ジェルボールペン(パック入り) ゼブラ 74067884
P-JJH15-BK サラサクリップ0.3 ジェルボールペン(パック入り) ゼブラ 74067884

サラサクリップ0.3 ジェルボールペン(パック入り)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード74067884品番P-JJH15-BK
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク。
0.3mm。
ラバーグリップ付き

インク色インクジェルインク商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.3材質軸は樹脂・ラバーグリップ付寸法(mm)11.0×141.0タイプ手帳やノートなどの細かい文字書きにシリーズサラサエコマーク認定認定入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74067884
2020-07-17
用途: 職場のみんなのお気に入り

0.5mmと0.3mmのどちらも人気があります。色はブルーブラックがあれば申し分なし。

1が参考にしています
対象商品 : 74067884
2020-04-27
用途: 書類作成時
株式会社京都アニマルフード卸売・小売業

サラサクリップはとても使いやすいペンで以前から使用していますが、今回初めて0.3を購入しました。細かい文字を書き込むのにちょうどよい太さで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする