曜日別特売
P-920 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 74068366

P-920 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 74068366
P-920 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 74068366
P-920 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 74068366
P-920 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 74068366
P-920 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 74068366

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5
内径×外径(Φmm)9.5×13
長さ(m)20
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)13
内容量1本注文コード74068366品番P-920
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。

用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース長さ(m)20内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13イエロー透明材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5内径×外径(Φmm)9.5×13最高使用圧力(MPa)0.5最小曲げ半径(mm)50機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0876-27RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

ペイントホース 透明性動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする