曜日別特売
CT-CA5C40 修正テープ モノエアー トンボ鉛筆 74068688

CT-CA5C40 修正テープ モノエアー トンボ鉛筆 74068688
CT-CA5C40 修正テープ モノエアー トンボ鉛筆 74068688

修正テープ モノエアー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
トラスコ品番855-9950
内容量1個注文コード74068688品番CT-CA5C40
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。
軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。

テープ幅(mm)5長さ(m)10トラスコ品番855-9950材質本体:再生スチロール樹脂エコマーク認定認定サイズ(mm)31×17×78グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号15 112 027

商品説明動画

修正テープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74068645
2019-04-06
用途: ノートの修正に
いいだ整骨院医療・福祉・介護関連業

以前は、100均の商品を使用していましたが、途中で使えなくなったり、修正箇所に上手く塗れませんでしたが、この商品は、かなり使いやすいです。お勧めの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする