曜日別特売
B-9RSNL ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス) 74069206

ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)アズワン品番65-0878-32注文コード74069206品番B-9RSNL
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。
【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。
【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。
B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。
※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。

用途
移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
材質【主材質】真鍮 【折れ防止スプリング】ポリプロピレン質量(kg)0.15使用流体空気アズワン品番65-0878-32
注意
※使用流体は、エア(空気)専用です。それ以外には使用しないでください。燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする