HEIKO
事務用カラー封筒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
74069257
品番
長3
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
郵便番号枠あり
色
オレンジ
材質
カラークラフト紙70g
サイズ
長3
郵便番号欄
あり
サイズ(mm)
120×235(定形)
メーカー商品コード
007528006
窓枠
なし