曜日別特売
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294

TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294
TC3-B25-R3/4 ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 74069294

ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ規格R3/4
寸法L(mm)56
適合ホース内径(Φmm)25
内容量1個注文コード74069294品番TC3-B25-R3/4
参考基準価格(税別)¥4,542販売価格(税込)¥3,693
販売価格(税別)
3,357

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。

用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール質量(kg)0.345使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる寸法L(mm)56ねじ規格R3/4機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油寸法d1(Φmm)20.5法規制RoHS2修正規制適合適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番65-0878-41寸法HEX1(mm)49寸法HEX2(mm)42
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
漏れ抜けトラブル0へ トヨコネクタ シリーズ
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 高圧エアー配管に使用
玉野化成株式会社

高圧配管の為、ホースバンドでは弱くすぐに爆れる為購入したがしっかり固定できてとても良いです。

2024-11-25
用途: 配管工事
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

タケノコとホースバンドでは不安だったので使用しました。
見た目もしっかりしているで、安心して使用できています。
もうちょっとサイズが小さくなれば使用範囲が広がります。

対象商品 : 50320864
2017-12-11
用途: 水道ホースのジョイントに使用。
アクアールキカク

タケノコにホースを差し込みホースバンドで固定するより、
見た目も良く、抜け防止の強度はすばらしく良い。

2が参考にしています
対象商品 : 50320864
2017-03-25
用途: 冷却水循環
建設業・工事業

タケノコとホースバンドに比べて施工が楽で安全。
脱着に関しても簡便で扱いやすい。
改善というか、ホースサイズや耐熱温度によってはステンレス製しかない場合があり金額が高くなるので砲金製のバリエーションを増やして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする