GK-CR-1-1/4 トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR] TOYOX(トヨックス) 74070089

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(inch)1-1/4
内容量1個注文コード74070089品番GK-CR-1-1/4
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付

用途カムロック用材質ネオプレン(CR)使用温度範囲(℃)-30~80質量(kg)0.008呼び径(mm)32使用流体薬品呼び径(inch)1-1/4アズワン品番65-0884-07
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする