TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(inch)
3
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74070396
品番
GK-EPDM-3
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途
カムロック用
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(kg)
0.018
使用温度範囲(℃)
-10~120
呼び径(mm)
80
使用流体
薬品
呼び径(inch)
3
アズワン品番
65-0884-46
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。