曜日別特売
GK-FKM/S-2 トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス) 74070475

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード74070475品番GK-FKM/S-2
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合

用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム質量(kg)0.012使用温度範囲(℃)0~180呼び径(mm)50使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合呼び径(inch)2アズワン品番65-0884-54
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする