曜日別特売
SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007
SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007
SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007
SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007
SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007
SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007
SS-247 激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック) 74071007

激落ちくんドライシートフローリング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30枚×2個)
内容量1パック(30枚×2個)注文コード74071007品番SS-247
参考基準価格(税別)¥294販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

用途フローリング床、ビニール床、畳に。成分流動パラフィン材質ポリエステル質量(g)180シリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-47
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。※シートには吸水性がないので、ぬれた所には使用しないでください。※砂粒や紙くずなどの大きなゴミは取れませんので取り除いてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 床掃除
waka103 その他業種

床面の埃掃除に良い。紙質が適している、大きさも手頃なサイズ。

対象商品 : 73375828
2024-06-27
用途: 髪の毛キャッチ
建設業・工事業

激落ちくんブランドだけあって、髪の毛キャッチはすごいです。また、一度とった髪の毛を離さないので捨てるときのごみのこしもありません。

対象商品 : 73375828
2022-02-10
用途: フローリングの掃除

たくさん入っていて、使いやすいです。ゴミもしっかり取れます。

対象商品 : 73375828
2021-01-10
用途: フローリングの掃除
サービス業

モノタロウブランドのものと使い比べましたが、どちらも同じ感じです。
コスパ的にはモノタロウブランドの方が良いかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする