用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.69使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法L(mm)69呼び径(mm)32使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法A(mm)179寸法F(mm)48寸法B(mm)79寸法C(mm)58寸法M(mm)19使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)1-1/4アズワン品番65-0879-95