用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法L(mm)78呼び径(mm)50使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法A(mm)196寸法F(mm)70寸法B(mm)96寸法C(mm)75寸法M(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)2アズワン品番65-0879-97