※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
レック ミニ吸盤フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
74071244
品番
H-099
参考基準価格(税別)
¥247
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
タイルや冷蔵庫にピタッとくっつく吸盤フック。調理器具などをさげるのに便利。
用途
調理器具の収納に。
材質
支持部:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:鋼線(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
40×40×60
質量(g)
28
タイプ
フック(小)
取付け方法
吸盤
耐荷重(g)
500