材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)1.41使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法L(mm)135呼び径(mm)65使用圧力(MPa)-0.1~1.1(23℃)寸法A(mm)208寸法E(mm)57寸法B(mm)108寸法C(mm)90使用流体空気、水(工業用水)、油寸法G(mm)67寸法K(mm)80法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)2-1/2アズワン品番65-0880-16