633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507

633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507
633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507
633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507
633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507
633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507
633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507
633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507
633-DB-5-SST カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 74071507

カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(mm)125
内容量1個注文コード74071507品番633-DB-5-SST
参考基準価格(税別)¥128,690販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)3.77使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法L(mm)103呼び径(mm)125ねじ径5使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)最高使用圧力(MPa)0.5寸法A(mm)302寸法F(mm)152寸法B(mm)191寸法C(mm)165寸法M(mm)41使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0880-35
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインカム構造 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする