用途工場設備配管・各種機械組込用継手
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)4.39使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)呼び径(mm)150使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)寸法A(mm)409寸法B(mm)255寸法C(mm)198使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)6アズワン品番65-0880-42