東和産業
DB ソフトバススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74071594
品番
31403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
不織布:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色
ピンク
寸法(mm)
80×45×155
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応